Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 100C275KCS hylsyruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 2-3/4 tuuman pituus, 10 pk | AE6GNU 5RVG2

KERR LAKESIDE 100C275KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 1-8, pituus 2-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNU Malli: 100C275KCSRistiviite: 5RVG2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.75 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 100C275KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 1-8, pituus 2-3/4 tuumaa, 10 pk
€129.98 /pakkaus