KERN AND SOHN YRO-03 rullakuljetin, 650 x 500 mm punnituspinta | CE8MJL

KERN AND SOHN YRO-03 rullakuljetin, 650 x 500 mm punnituspinta

Varastossa
Tuote: CE8MJL Malli: YRO-03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,623.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
Syvyys300mm
MitatX x 400 300 87 mm
Korkeus87mm
Työlavan syvyys130 mm
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko650 x 500 mm
Punnitusalustan mitatX x 650 500 130 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen500mm
Pinnan leveyden punnitseminen650 mm
Leveys400mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4
Laivan korkeus (cm)37
Laivan pituus (cm)50
Laivan leveys (cm)65
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN YRO-01 rullakuljetin, 400 x 300 mm punnituspinta | CE8MJJ YRO-0187mm400 x 300 mmX x 400 300 130 mm300 mm400mm€1,123.05
KERN AND SOHN YRO-02 rullakuljetin, 500 x 400 mm punnituspinta | CE8MJK YRO-0284mm500 x 400 mmX x 500 400 130 mm400 mm500 mm€1,177.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YRO-03 rullakuljetin, 650 x 500 mm punnituspinta
€1,623.68 / yksikkö