Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN SU 130 äänitasomittari, 30 - 130 dBA Äänitaso, 0.1 dBA Luettavuus | CE8MBA

KERN AND SOHN SU 130 -äänitason mittari, 30 - 130 dBA äänitaso, 0.1 dBA luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MBA Malli: SU 130

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
Akku4 x 1.5 V AAA
Kotelon leveys236mm
Housing DimensionX x 236 63 26 mm
Asunnon korkeus26 mm
Asunnon pituus63 mm
Max. Äänitaso130 dBA
Min. Äänitaso30 dBA
luettavuus0.1 dBA
YksikötdB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)5.3
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SU 130 -äänitason mittari, 30 - 130 dBA äänitaso, 0.1 dBA luettavuus
€153.95 / yksikkö