Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN SFE-A03 näyttölaitesarake | CE8MAX

KERN AND SOHN SFE-A03 näyttölaitteen sarake

Varastossa
Tuote: CE8MAX Malli: SFE-A03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.949
Laivan korkeus (cm)14.8
Laivan pituus (cm)64
Laivan leveys (cm)18
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN SFE-A01 näyttölaitesarake | CE8MAV SFE-A01€101.48
KERN JA SOHN SFE-A02 näyttölaitesarake | CE8MAW SFE-A02€101.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SFE-A03 näyttölaitteen sarake
€128.54 / yksikkö