KERN JA SOHN PBS-A04 tiheyden määrityssarja | CE8LTZ

KERN AND SOHN PBS-A04 tiheyden määrityssarja

Varastossa
Tuote: CE8LTZ Malli: PBS-A04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,638.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiheyden määrityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)41
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN PBS-A03 -tiheyden määrityssarja | CE8LTY PBS-A03€2,638.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PBS-A04 tiheyden määrityssarja
€2,638.48 / yksikkö