KERN AND SOHN OZP 556 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.6x - 5.5x suurennus | CE8LTC

KERN AND SOHN OZP 556 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.6-5.5-kertainen suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LTC Malli: OZP 556

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,840.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija23mm
Okulaarin halkaisijaHSWF 23 mm
NäkökenttäKorkea Super Wide Field
Tulojännite110-220 V
Suurennos0.6x - 5.5x
Objektiivi Zoom0.6x on 5.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiBinokulaarinen
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)33
Laivan pituus (cm)37
Laivan leveys (cm)38.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamputekniikkaHalkaisijaValaistus Läpäisevä valoTulojänniteeräOptinen järjestelmäVirtalähdeHinta
KERN JA SOHN OZC 583 Stereo-zoom-mikroskooppi, koaksiaalinen, trinokulaarinen | CE8LPH OZC 583----Stereo-zoom-mikroskooppi--€2,267.05
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN OZG 493 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 3.6x suurennus | CE8LPJ OZG 493Halogeeni20mm-220VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€733.66
KERN AND SOHN OZL 445 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75 x 3.6 x suurennus | CE8LPK 445 OZLLED20mm0.35W100 - 240VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughVirtalähde€661.50
KERN AND SOHN OZL 451 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75x - 5x suurennus | CE8LPL 451 OZLHalogeeni23mm-220VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€914.07
KERN AND SOHN OZL 456 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.75x - 5x suurennus | CE8LPM 456 OZLLED23mm0.21W100 - 240VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughVirtalähde€1,046.37
KERN AND SOHN OZM 542 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQL 542 OZMLED23mm-110-220 VKiikari Stereo Zoom MikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€1,671.79
KERN AND SOHN OZM 544 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQM 544 OZMLED23mm-110-220 VTrinokulaarinen stereomikroskooppiGreenoughSisäänrakennettu virtalähde€2,080.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZP 556 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.6-5.5-kertainen suurennus
€1,840.17 / yksikkö