Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OSF 439 Stereomikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 1x, 2x, 4x suurennus | CE8LJK

KERN AND SOHN OSF 439 stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 1x, 2x, 4x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LJK Malli: OSF 439

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija20mm
Okulaarin halkaisijaWF 20 mm
NäkökenttäLaaja kenttä
Valaistus Heijastunut valo1W
Valaistus Läpäisevä valo0.35W
Tulojännite100 - 240V
Suurennos1x, 2x, 4x
Objektiivi Zoom1x / 2x / 4x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeVirtalähde
PutkityyppiBinokulaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)31
Laivan leveys (cm)34
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OSF 438 Stereomikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 1x, 2x, 3x suurennus | CE8LJJ OSF 438€493.12
KERN AND SOHN OSF 439S10 Stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi | CE8LJL OSF 439S10€4,311.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OSF 439 stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 1x, 2x, 4x suurennus
€493.12 / yksikkö