KERN AND SOHN OSE 409 Stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 1x suurennus | CE8LJD

KERN AND SOHN OSE 409 stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 1x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LJD Malli: OSE 409

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
Halkaisija20mm
NäkökenttäLaaja kenttä
Valaistus Heijastunut valo3W
Valaistustyyppi TapausvaloLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos1x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiBinokulaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)43.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN OSE 416 Stereomikroskooppi, kiikari CE8LJE OSE 416€304.27
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OSE 417 Stereomikroskooppi, kiikari CE8LJF OSE 417€304.27
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN OSE 421 Stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 2x ja 4x suurennus | CE8LJG OSE 421€372.85
KERN JA SOHN OSE 422 Stereomikroskooppi, kiikari CE8LJH OSE 422€316.20
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OSF 524 Stereomikroskooppi, kiikari CE8LJQ OSF 524€226.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OSE 409 stereomikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 1x suurennus
€529.20 / yksikkö