Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORA 3SB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 28 % suolaa (NaCl) Alue | CE8LFY

KERN AND SOHN ORA 3SB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 28 % suolaa (NaCl)

Varastossa
Tuote: CE8LFY Malli: ORA 3SB

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Kapasiteetin mittaaminen0 - 32%
Skaalaa jaot0.002
Skaalatyyppi0
SkaalatyyppiBrix / suola (NaCl)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN JA SOHN ORA 1SA Analoginen refraktometri, 1.000 1.070 sg - 0 100 sg, 8 - XNUMX promillea Alue | CEXNUMXLFD ORA 1SA-€114.26
KERN AND SOHN ORA 1SB Analoginen refraktometri, 1.000 1.070 sg - 0 100 sg, 8 - XNUMX promillea Alue | CEXNUMXLFE ORA 1SB-€108.25
KERN JA SOHN ORA 2SA Analoginen refraktometri, 0 - 28 % Alue | CE8LFQ ORA 2SASuola (NaCl)€114.26
KERN AND SOHN ORA 2SB analoginen refraktometri, 0 - 28 % alue | CE8LFR ORA 2SBSuola (NaCl)€108.25
KERN JA SOHN ORA 3SA Analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 28 % suolaa (NaCl) Alue | CE8LFX ORA 3SA-€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 3SB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 28 % suolaa (NaCl)
€108.25 / yksikkö