Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ODC 874 Microscope Ocular Camera, 1/2.7 Inch Sensor Size, CMOS,xUSB 2.0 | CE8LDX

KERN AND SOHN ODC 874 mikroskoopin silmäkamera, 1/2.7 tuuman anturikoko, CMOS, xUSB 2.0

Varastossa
Tuote: CE8LDX Malli: ODC 874

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiveltävä kamera
päätöslauselma3 MP
TunnistinCMOS
Anturin halkaisija1 / 2.7 "
Anturin koko1 / 2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ODC 874 mikroskoopin silmäkamera, 1/2.7 tuuman anturikoko, CMOS, xUSB 2.0
€288.65 / yksikkö