Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBT 102 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LDA

KERN AND SOHN OBT 102 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LDA Malli: OBT 102

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Halkaisija18mm
NäkökenttäLaaja kenttä
Valaistus Läpäisevä valo1W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 40x
Objektiivi Zoom4x / 10x / 40x
Optinen järjestelmärajallinen
VirtalähdeVirtalähde
Putkityyppimonocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.21
Laivan korkeus (cm)19.5
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OBT 101 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCZ OBT 101Mikroskooppi€276.63
KERN AND SOHN OBT 103 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LDB OBT 103Mikroskooppi€342.78
KERN AND SOHN OBT 104 Läpäisevän valon mikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LDC OBT 104Kiikarimikroskooppi€457.04
KERN AND SOHN OBT 105 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus | CE8LDD OBT 105Mikroskooppi€372.85
KERN AND SOHN OBT 106 Läpäisevän valon mikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus | CE8LDE OBT 106Kiikarimikroskooppi€469.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBT 102 läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus
€300.68 / yksikkö