Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBS 113 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCV

KERN AND SOHN OBS 113 -läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LCV Malli: OBS 113

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Halkaisija18mm
NäkökenttäLaaja kenttä
Valaistus Läpäisevä valo0.5W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 40x
Optinen järjestelmärajallinen
VirtalähdeVirtalähde
Putkityyppimonocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaistus Läpäisevä valoeräHinta
KERN AND SOHN OBS 101 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCH HUOM 1010.5WMikroskooppi€234.53
KERN AND SOHN OBS 101S10 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi | CE8LCJ HUOMAA 101S100.5 WMikroskooppi€2,316.65
KERN AND SOHN OBS 102 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCK HUOM 1020.5WMikroskooppi€246.56
KERN AND SOHN OBS 103 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCL HUOM 1030.5WMikroskooppi€258.59
KERN AND SOHN OBS 104 Läpäisevän valon mikroskooppi, Binokulaariputkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCM HUOM 1040.5WKiikarimikroskooppi€354.80
KERN AND SOHN OBS 104S10 Läpäisevän valon mikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi | CE8LCN HUOMAA 104S100.5 WKiikarimikroskooppi€3,539.33
KERN AND SOHN OBS 105 Läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LCP HUOM 105-Mikroskooppi€306.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBS 113 -läpäisevän valon mikroskooppi, monokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus
€246.56 / yksikkö