Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN MSF 200 mekaaninen korkeustanko, 2.05 m Max. Pituus, 1mm Luettavuus | CE8KNX

KERN AND SOHN MSF 200 mekaaninen korkeustanko, 2.05 m Max. Pituus, 1mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNX Malli: MSF 200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen korkeustanko
Kotelon leveys53mm
Syvyys40mm
Korkeus1000mm
Housing DimensionX x 53 40 1000 mm
Asunnon korkeus1000 mm
Asunnon pituus40 mm
mittausalue2050mm
luettavuus1 mm
Yksikötcm, tuumaa/jalkaa
Leveys53mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.006
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)101.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MSF 200 mekaaninen korkeustanko, 2.05 m Max. Pituus, 1mm luettavuus
€132.30 / yksikkö