Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN MBC-A02 laukku, 0 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8KMA

KERN AND SOHN MBC-A02 pussi, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8KMA Malli: MBC-A02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantolaukku
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN MCC-A01 verkkosovittimen pussi | CE8KMJ MCC-A01Kantolaukku€42.10
KERN AND SOHN ORD-A2104 digitaalinen refraktometrin nahkakotelo | CE8LHL ORD-A2104tapaus€30.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBC-A02 pussi, 0 - 40 astetta C Ympäristön lämpötila Alue
€70.96 / yksikkö