Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KIB-A06 merkkilamppu, 10mm leveys, 10mm syvyys, 10mm korkeus | CE8KJV

KERN AND SOHN KIB-A06 signaalilamppu, 10 mm leveys, 10 mm syvyys, 10 mm korkeus

Varastossa
Tuote: CE8KJV Malli: KIB-A06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin merkkivalo
Syvyys10mm
Korkeus10mm
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7927
Laivan korkeus (cm)15.5
Laivan pituus (cm)65
Laivan leveys (cm)26
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KIB-A06 signaalilamppu, 10 mm leveys, 10 mm syvyys, 10 mm korkeus
€635.94 / yksikkö