KERN AND SOHN KFP 60V30LM alusta, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8KHU

KERN AND SOHN KFP 60V30LM alusta, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KHU Malli: KFP 60V30LM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,285.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo20g
Pienin kuorma400g
Vähimmäispaino400g
Työlavan syvyys110mm
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
Punnituskapasiteetin60kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 500 400 110 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3
Laivan korkeus (cm)23
Laivan pituus (cm)54.5
Laivan leveys (cm)93
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KFP 150V30LM alusta, 150 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€1,731.93
KERN AND SOHN KFP 15V30M alusta, 15kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm300 mm€947.15
KERN AND SOHN KFP 300V30M alusta, 300kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€1,623.68
KERN AND SOHN KFP 30V30M alusta, 30kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm400mm€1,028.33
KERN AND SOHN KFP 30V30SM alusta, 30 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm300 mm€933.62
KERN AND SOHN KFP 60V30M alusta, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8KHV KFP 60V30M20g400g128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm400mm€1,028.33
KERN AND SOHN KFP 60V30XLM alusta, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 x 500 mmX x 650 500 142 mm500mm650 mm€1,853.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFP 60V30LM alusta, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus
€1,285.41 / yksikkö