Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KB 2400-2N tarkkuusvaaka, 2400 g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8KEV

KERN AND SOHN KB 2400-2N tarkkuusvaaka, 2400 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KEV Malli: KB 2400-2N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys167mm
Numeron koko9mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 167 250 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus250 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko130 x 130 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, to
Punnituskapasiteetin2400g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen130 mm
Pinnan leveyden punnitseminen130 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)35.7
Laivan leveys (cm)23.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituslevyn materiaaliHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN KB 10000-1N tarkkuusvaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8KEP KB 10000-1NRuostumaton teräsX x 167 250 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg€448.85
KERN AND SOHN KB 10K0.05N tarkkuusvaaka, 10000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8KEQ KB 10K0.05NRuostumaton teräsX x 167 250 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 x 170 mm50mg€456.08
KERN AND SOHN KB 1200-2N Precision Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8KER KB 1200-2NRuostumaton teräsX x 167 250 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm30mg€448.85
KERN AND SOHN KB 120-3N tarkkuusvaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8KET KB 120-3NMuovi sähköä johtavalla lakallaX x 167 250 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg€470.56
KERN AND SOHN KB 2000-2N tarkkuusvaaka, 2000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8KEU KB 2000-2NRuostumaton teräsX x 167 250 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€492.29
KERN AND SOHN KB 240-3N tarkkuusvaaka, 240 g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8KEW KB 240-3NMuovi sähköä johtavalla lakallaX x 167 250 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg€506.77
KERN AND SOHN KB 3600-2N Precision Balance, 3600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8KEX KB 3600-2NRuostumaton teräsX x 169 250 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 x 130 mm10mg€521.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KB 2400-2N tarkkuusvaaka, 2400 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€506.77 / yksikkö