KERN AND SOHN IFS 30K-3M teollisuusvaaka, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8KBW

KERN AND SOHN IFS 30K-3M Industrial Balance, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KBW Malli: IFS 30K-3M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.005, 0.01 kg
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.005, 0.01 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen190mA
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.1, 0.2 kg
Työlavan syvyys120 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5 / 10g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko400 x 300 mm
toistettavuus0.005, 0.01 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin15 / 30 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 400 300 120 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen400mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.855
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)46
Laivan leveys (cm)79.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN IFS 100K-2LM teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KBK IFS 100K-2LMX x 650 500 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 x 500 mm€1,298.95
KERN AND SOHN IFS 100K-2M teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KBL IFS 100K-2MX x 500 400 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 x 400 mm€960.68
KERN AND SOHN IFS 10K-3LM Industrial Balance, 6000 ja 15000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KBP IFS 10K-3LMX x 400 300 120 mm2, 5 g+/-2, 5 g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 x 300 mm€757.72
KERN AND SOHN IFS 10K-3M Industrial Balance, 6000 ja 15000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KBQ IFS 10K-3MX x 300 240 110 mm2, 5 g+/-2, 5 g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 x 240 mm€642.71
KERN AND SOHN IFS 60K-2LM teollisuusvaaka, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CE8KBZ IFS 60K-2LMX x 500 400 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 x 400 mm€960.68
KERN AND SOHN IFS 60K-2M teollisuusvaaka, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CE8KCA IFS 60K-2MX x 400 300 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 x 300 mm€771.25
KERN AND SOHN IFS 6K-3M Industrial Balance, 3000 ja 6000g Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8KCB IFS 6K-3MX x 300 240 110 mm1, 2 g+/-1, 2 g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 x 240 mm€642.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IFS 30K-3M Industrial Balance, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus
€757.72 / yksikkö