Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FC 500 sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JND

KERN AND SOHN FC 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JND Malli: FC 500

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika4 tuntia.
Kotelon leveys135mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 135 73 34 mm
Asunnon korkeus34 mm
Asunnon pituus73 mm
KoteloMetalli
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen500N
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.5
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)33.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN FC 10 Sähköinen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JMZ FC10X x 145 73 34 mm73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 100 sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JNA FC100X x 145 73 34 mm73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 1K sähköinen voimamittari, 1 kN Max. Voima, 1 N luettavuus | CE8JNB FC 1KX x 145 73 34 mm73 mm€499.13
KERN AND SOHN FC 50 Sähköinen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JNC FC50X x 140 70 34 mm70 mm€499.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FC 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus
€499.13 / yksikkö