KERN AND SOHN EOS 150K50XL pakettivaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8JLU

KERN AND SOHN EOS 150K50XL pakettivaaka, maks. 150 kg. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JLU Malli: EOS 150K50XL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi60 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Työlavan syvyys58 mm
Lavan korkeus500 mm
Alustan leveys950 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus50g
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin150kg
Punnitusalustan mitatX x 950 500 58 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)55
Laivan leveys (cm)105
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusYksikötHinta
KERN AND SOHN EOS 300K100XL pakettivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JLV EOS 300K100XL+/-0.2 kgkg, lb, PCS€565.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOS 150K50XL pakettivaaka, maks. 150 kg. Punnitus, 50g Luettavuus
€565.28 / yksikkö