Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EOC-A04 seinäteline, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JKZ

KERN AND SOHN EOC-A04 seinäteline, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8JKZ Malli: EOC-A04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.299
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)20
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN EOC-A03 Asennusteline, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JKY EOC-A03€44.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOC-A04 seinäteline, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€44.65 / yksikkö