KERN AND SOHN EG-A03 vetosuoja, 3 liukuovea, 150 x 140 x 130 mm punnitustila, lasi | CE8JGJ

KERN AND SOHN EG-A03 vetosuoja, 3 liukuovea, 150 x 140 x 130 mm punnitustila, lasi

Varastossa
Tuote: CE8JGJ Malli: EG-A03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuonnos kilpi
MateriaaliLasi
Punnitustila150? 140? 130 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)26
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EG-A03 vetosuoja, 3 liukuovea, 150 x 140 x 130 mm punnitustila, lasi
€351.80 / yksikkö