Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN DB 200-2 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 200 Nm, 0.05 Nm Luettavuus | CE8JDN

KERN AND SOHN DB 200-2 vääntömomenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 200 Nm, 0.05 Nm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JDN Malli: DB 200-2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,417.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttimittari
Akun latausaika14 tuntia.
Kotelon leveys200mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 200 100 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus100 mm
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen200 Nm
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.05 Nm
YksikötNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.03
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN DB 0.5-4 vääntömomenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 0.5 Nm, 0.1 mNm Luettavuus | CE8JDJ DB 0.5-4€2,128.83
KERN AND SOHN DB 100-2 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 100 Nm, 0.02 Nm Luettavuus | CE8JDK DB 100-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 10-3 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 10 Nm, 0.002 Nm Luettavuus | CE8JDL DB 10-3€2,128.83
KERN AND SOHN DB 20-3 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 20 Nm, 0.005 Nm Luettavuus | CE8JDP DB 20-3€2,417.48
KERN AND SOHN DB 500-2 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 500 Nm, 0.1 Nm Luettavuus | CE8JDQ DB 500-2€2,417.48
KERN AND SOHN DB 5-3 momenttimittari, 1000 Hz sisäinen mittaustaajuus, 5 Nm, 0.001 Nm Luettavuus | CE8JDT DB 5-3€2,128.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN DB 200-2 vääntömomenttimittari, 1000 Hz:n sisäinen mittaustaajuus, 200 Nm, 0.05 Nm luettavuus
€2,417.48 / yksikkö