KERN AND SOHN CW 600RKFN lattiavaaka, 600 kg Max. Punnitus | CJ6ZQF

KERN AND SOHN CW 600RKFN -lattiavaaka, 600 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CJ6ZQF Malli: CW 600RKFN

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,792.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
KalibrointiluokkaIII
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Punnituskapasiteetin600kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2
Laivan korkeus (cm)34
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CW 1500 lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus | CJ6ZPH CW 15001500kg€697.58
KERN AND SOHN CW 15000 lattiavaaka, 15000Kg Max. Punnitus | CJ6ZPJ CW 1500015000Kg€829.88
KERN AND SOHN CW 300 -lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus | CJ6ZPP CW 300300kg€769.75
KERN AND SOHN CW 3000 lattiavaaka, 3000 kg Max. Punnitus | CJ6ZPQ CW 30003000kg€709.61
KERN AND SOHN CW 4500 lattiavaaka, 4500 kg Max. Punnitus | CJ6ZPY CW 45004500Kg€697.58
KERN AND SOHN CW 750 -lattiavaaka, 750 kg Max. Punnitus | CJ6ZQG CW 750750Kg€769.75
KERN AND SOHN CW 7500 -lattiavaaka, 7500 kg Max. Punnitus | CJ6ZQH CW 75007500Kg€817.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CW 600RKFN -lattiavaaka, 600 kg Max. Punnitus
€1,792.06 / yksikkö