KERN AND SOHN CW 600R -lattiavaaka, 600 kg Max. Punnitus | CJ6ZQE

KERN AND SOHN CW 600R lattiavaaka, 600Kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CJ6ZQE Malli: CW 600R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
KalibrointiluokkaIII
Punnituskapasiteetin600kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)34
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)52
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CW 300R -lattiavaaka, 300 kg Max. Punnitus | CJ6ZPW CW 300R300kg€1,310.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CW 600R lattiavaaka, 600Kg Max. Punnitus
€1,310.97 / yksikkö