Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CS 500-3Q1 Weighing/Force Measuring Cell, 500Kg Max. Weighing | CE8JBF

KERN AND SOHN CS 500-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JBF Malli: CS 500-3Q1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Nimellispaino500kg
Punnituskapasiteetin500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.921
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CS 1000-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HZY CS 1000-3Q11000kg€258.59
KERN AND SOHN CS 100-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8JAB CS 100-3Q1100kg€258.59
KERN AND SOHN CS 1500-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 1500 kg Max. Punnitus | CE8JAF CS 1500-3Q11500kg€300.68
KERN AND SOHN CS 150-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 150 kg Max. Punnitus | CE8JAH CS 150-3Q1150kg€258.59
KERN AND SOHN CS 2000-3Q1 Punnitus/voimanmittauskenno, 2000Kg Max. Punnitus | CE8JAN CS 2000-3Q12000kg€300.68
KERN AND SOHN CS 200-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 200 kg Max. Punnitus | CE8JAP CS 200-3Q1200kg€258.59
KERN AND SOHN CS 3000-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 3000 kg Max. Punnitus | CE8JAY CS 3000-3Q13000kg€445.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CS 500-3Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus
€258.59 / yksikkö