Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CS 100-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8JAA

KERN AND SOHN CS 100-3P2 Punnitus/voimanmittauskenno, 100Kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JAA Malli: CS 100-3P2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino100 kg / 1 kN
Punnituskapasiteetin100kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)20.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CS 1000-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HZX CS 1000-3P21000kg€354.05
KERN AND SOHN CS 2000-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus | CE8JAM CS 2000-3P22000kg€408.93
KERN AND SOHN CS 250-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 250 kg Max. Punnitus | CE8JAU CS 250-3P2250kg€517.17
KERN AND SOHN CS 5000-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 5000 kg Max. Punnitus | CE8JBB CS 5000-3P25000kg€487.10
KERN AND SOHN CS 500-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 500 kg Max. Punnitus | CE8JBE CS 500-3P2500kg€402.91
KERN AND SOHN CS 50-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 50 kg Max. Punnitus | CE8JBH CS 50-3P250kg€517.17
KERN AND SOHN CS 7500-3P2 punnitus/voimanmittauskenno, 7500 kg Max. Punnitus | CE8JBP CS 7500-3P27500Kg€487.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CS 100-3P2 Punnitus/voimanmittauskenno, 100Kg Max. Punnitus
€553.25 / yksikkö