Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CK 120-0P4 -kuormituskenno, 120g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVQ

KERN AND SOHN CK 120-0P4 -kuormituskenno, 120g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HVQ Malli: CK 120-0P4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Nimellispaino0.12kg
Punnituskapasiteetin120g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CK 100-0P4 -kuormituskenno, 100g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVN CK 100-0P4100g€45.82
KERN AND SOHN CK 300-0P4 -kuormituskenno, 300g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVU CK 300-0P4300g€52.92
KERN AND SOHN CK 500-0P4 -kuormituskenno, 500g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HVW CK 500-0P4500g€52.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CK 120-0P4 -kuormituskenno, 120g Max. Punnitus, -10 - 40 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€52.92 / yksikkö