Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CJ P8 Jakorasia, 250 x 80 x 57mm Kotelo | CE8HVL

KERN AND SOHN CJ P8 kytkentärasia, 250 x 80 x 57 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8HVL Malli: CJ P8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaaroitusrasia
Kotelon leveys250mm
Housing DimensionX x 250 80 57 mm
Asunnon korkeus57 mm
Asunnon pituus80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.951
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)27
AlkuperämaaDE

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CJ P8 kytkentärasia, 250 x 80 x 57 mm kotelo
€112.46 / yksikkö