KERN AND SOHN BIC 3T-3L lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus | CE8HLP

KERN AND SOHN BIC 3T-3L lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HLP Malli: BIC 3T-3L

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,164.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi60 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-1.5, 3 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.3A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5 / 1 kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1500 x 1500 mm
toistettavuus0.5, 1 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin1500 / 3000 kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1500 1500 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1500 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.802
Laivan korkeus (cm)26.45
Laivan pituus (cm)154.72
Laivan leveys (cm)154.72
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN BIC 1T-4 lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,758.99
KERN AND SOHN BIC 1T-4S lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5 kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,244.82
KERN AND SOHN BIC 3T-3 lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,758.99
KERN AND SOHN BIC 600K-1 lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6 kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€1,813.11
KERN AND SOHN BIC 600K-1S lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6 kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,244.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BIC 3T-3L lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 500 ja 1000 g Luettavuus
€2,164.91 / yksikkö