Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN BFB-A03 kaapeli, 15m pituus | CE8HKH

KERN AND SOHN BFB-A03 kaapeli, pituus 15 m

Varastossa
Tuote: CE8HKH Malli: BFB-A03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkaapeli
Kaapelin pituus15m
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)50
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuseräHinta
KERN JA SOHN FC-A01 -liitäntäkaapeli CE8JNE FC-A01---Liitäntäkaapeli€60.14
KERN JA SOHN HMO-A04 -liitäntäkaapeli Leeb-durometristä anturiin | CE8JYZ HMO-A04---Liitäntäkaapeli€127.53
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN HO-A20 -liitäntäkaapeli | CE8KAF HO-A20---Liitäntäkaapeli€372.85
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN LB-A01 Pc -liitäntäkaapeli | CE8KLK LB-A01X x 140 140 20 mm20 mm140 mmLiitäntäkaapeli€469.06
KERN AND SOHN TPE-N kampitestiteline, 500 N Max. Voima | CE8MDL TPE-NX x 215 420 50 mm50 mm420 mmTestiteline€1,575.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFB-A03 kaapeli, pituus 15 m
€263.85 / yksikkö