Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AFM 17 sovitin, 26 x 12 x 12mm Kotelo | CE8HGM

KERN AND SOHN AFM 17 sovitin, 26 x 12 x 12 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8HGM Malli: AFM 17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Kotelon leveys26mm
Housing DimensionX x 26 12 12 mm
Asunnon korkeus12 mm
Asunnon pituus12 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)2.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN AFM 01 sovitin, 16.5 x 9 x 9mm Kotelo | CE8HGA AFM 01X x 16.5 9 9 mm9 mm9 mm€21.65
KERN AND SOHN AFM 03 sovitin, 30 x 14 x 14mm Kotelo | CE8HGB AFM 03X x 30 14 14 mm14 mm14 mm€21.65
KERN AND SOHN AFM 05 sovitin, 12.5 x 10 x 10 mm Kotelo | CE8HGC AFM 05X x 12.5 10 10 mm10 mm10 mm€21.65
KERN AND SOHN AFM 07 sovitin, 21 x 14 x 14mm Kotelo | CE8HGD AFM 07X x 21 14 14 mm14 mm14 mm€21.65
KERN AND SOHN AFM 08 sovitin, 35 x 14 x 14mm Kotelo | CE8HGE AFM 08X x 35 14 14 mm14 mm14 mm€21.65
KERN AND SOHN AFM 102 sovitin, 70 x 32 x 32mm Kotelo | CE8HGF AFM 102X x 70 32 32 mm32 mm32 mm€18.74
KERN AND SOHN AFM 13 sovitin, 35 x 20 x 20mm Kotelo | CE8HGH AFM 13X x 35 20 20 mm20 mm20 mm€21.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AFM 17 sovitin, 26 x 12 x 12 mm kotelo
€21.65 / yksikkö