KERN AND SOHN ADB 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HEX

KERN AND SOHN ADB 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HEX Malli: ADB 200-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,150.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys230mm
Numeron koko16mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 - 60 Hz
Housing DimensionX x 230 310 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus310 mm
Tulojännite100-265 V
lineaarisuus+/- 0.0004 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Max. nykyinen2A
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, lb, oz
Punnituskapasiteetin210g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)46
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ADB 200-4 analyyttinen vaaka, 220 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,150.11 / yksikkö