Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 14 hienokärkinen puristin, 15 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CE8GZN

KERN AND SOHN AC 14 hienokärkinen puristin, 15 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N

Varastossa
Tuote: CE8GZN Malli: AC 14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysleveys15 mm
NimellisarvoJopa 500 N
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysleveysHinta
KERN AND SOHN AC 22 hienokärkinen puristin, 4mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CE8GZT AC 224 mm€165.98
KERN AND SOHN AC 14R hienokärkinen puristin, 15 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CJ6ZKM AC 14R15 mm€46.91
KERN AND SOHN AC 22R hienokärkinen puristin, 4mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N | CJ6ZKQ AC 22R4 mm€95.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 14 hienokärkinen puristin, 15 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 500 N
€79.38 / yksikkö