Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 02 Pallon muotoinen pää, paine- ja murtumapää, 5 kN Max. Pakottaa

Varastossa
Tuote: CE8GZE Malli: AC 02

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipää
Kotelon leveys35mm
Housing DimensionX x 35 10 10 mm
Asunnon korkeus10 mm
Asunnon pituus10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 02 Pallon muotoinen pää, paine- ja murtumapää, 5 kN Max. Pakottaa
€78.18 / yksikkö