Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 470-902-002 Virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8GLH

KERN AND SOHN 470-902-002 Virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: CE8GLH Malli: 470-902-002

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.102
Laivan korkeus (cm)4.8
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)8.2
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN 470-902-003 Virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CJ6YUA 470-902-003€43.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 470-902-002 Virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz
€43.44 / yksikkö