Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 354-440-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 200 g | CJ6YTP

KERN AND SOHN 354-440-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 200 g

Varastossa
Tuote: CJ6YTP Malli: 354-440-200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo1 - 200 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)12.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 354-420-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1g - 50g | CJ6YTM 354-420-2001g - 50g€75.77
KERN AND SOHN 354-430-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 100 g | CJ6YTN 354-430-2001 - 100 g€96.07
KERN AND SOHN 354-450-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 500 g | CJ6YTQ 354-450-2001 - 500 g€127.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 354-440-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1 - 200 g
€96.07 / yksikkö