KERN AND SOHN 343-086 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FXP

KERN AND SOHN 343-086 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FXP Malli: 343-086

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 5 kg
Nimellispaino0.001 / 5000g
OIML-luokkaM1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 343-02 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWT 343-021 mg, 50 g€304.44
KERN AND SOHN 343-024 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWU 343-0241 mg, 50 g€385.62
KERN AND SOHN 343-026 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWV 343-0261 mg, 50 g€331.50
KERN AND SOHN 343-03 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWW 343-031 mg, 100 g€331.50
KERN AND SOHN 343-034 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWX 343-0341 mg, 100 g€412.69
KERN AND SOHN 343-036 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWY 343-0361 mg, 100 g€358.56
KERN AND SOHN 343-04 painosarja, 1mg ja 200g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FWZ 343-041 mg, 200 g€399.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 343-086 painosarja, 1mg ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs
€1,244.82 / yksikkö