KERN AND SOHN 315-090-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 10 kg | CJ6YQY

KERN AND SOHN 315-090-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 10 kg

Varastossa
Tuote: CJ6YQY Malli: 315-090-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Kotelon materiaaliAlumiini
Nimellisarvo10Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)23.7
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)61
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 315-040-600 alumiininen painokotelo, yksittäispaino, 200g | CJ6YQU 315-040-600200g€186.72
KERN AND SOHN 315-060-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 1 kg | CJ6YQV 315-060-6001Kg€277.38
KERN AND SOHN 315-070-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 2kg | CJ6YQW 315-070-6002Kg€338.27
KERN AND SOHN 315-080-600 alumiinipainokotelo, yksittäispaino, 5 kg | CJ6YQX 315-080-6005Kg€446.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-090-600 alumiininen painokotelo, yksittäinen paino, 10 kg
€588.58 / yksikkö