Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 287-A02 Jousitasapainokoukku, 10 - 1000 g

Varastossa
Tuote: CE8EWP Malli: 287-A02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Nimellisarvo10 - 1000 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.003
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)1.5
Laivan leveys (cm)3
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN JA SOHN 440-A01 lattian punnituskoukku | CE8GLG 440-A01Koukku€36.53
KERN JA SOHN 572-A03 Lattian koukku silmukalla | CE8GMC 572-A03Koukku€33.83
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN HCB-A01 Snap Link, Turvasalpa, ruostumatonta terästä | CE8JVY HCB-A01Linkki€47.36
KERN JA SOHN HCB-A02 S-koukku, ruostumaton teräs | CE8JVZ HCB-A02Koukku€47.36
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN PFB-A01 ripustettu koukku | CE8LWG PFB-A01Koukku€33.56
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN PLJ-A02 lattiavaakakoukku | CE8LWY PLJ-A02Koukku€43.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 287-A02 Jousitasapainokoukku, 10 - 1000 g
€33.68 / yksikkö