Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 285-893 säätösarja, 50 - 500 N | CE8EWE

KERN AND SOHN 285-893 säätösarja, 50 - 500 N

Varastossa
Tuote: CE8EWE Malli: 285-893

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Kotelon leveys40mm
Housing DimensionX x 40 10 10 mm
Asunnon korkeus10 mm
Asunnon pituus10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.038
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)4
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 285-893 säätösarja, 50 - 500 N
€66.15 / yksikkö