Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 281-890 Jousitasapainopainesarja, 300 - 2500g | CE8EVG

KERN AND SOHN 281-890 Jousitasapainon painesarja, 300 - 2500 g

Varastossa
Tuote: CE8EVG Malli: 281-890

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesarja
Nimellisarvo300 - 2500 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.056
Laivan korkeus (cm)1.9
Laivan pituus (cm)1.9
Laivan leveys (cm)29.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 281-890 Jousitasapainon painesarja, 300 - 2500 g
€93.81 / yksikkö