Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55779 Keskikalvinsarja 5 kpl 3fl 100 astetta Carbid | AD6YHP 4CKF2

KEO 55779 Keskikalvinsarja 5 kpl 3fl 100 asteen kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YHP Malli: 55779Ristiviite: 4CKF2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Reamer -sarja
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KEO 55779-TiALN Keskikalvinsarja 5 osaa 3 huilua 100 astetta Tialn | AD6YHQ 4CKF3 55779-TiALNTiAlN€708.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55779 Keskikalvinsarja 5 kpl 3fl 100 asteen kovametalli
€614.91 / yksikkö