Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55585-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 1/2 koboltti-tina | AD3KVG 3ZXL5

KEO 55585-TiN upotus 6 huilua 110 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KVG Malli: 55585-TiNRistiviite: 3ZXL5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55580-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€12.86
KEO 55581-TiN Upotin 6 uraa 110 astetta 3/16 koboltti-tina | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55582-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.51
KEO 55583-TiN Upotin 6 uraa 110 astetta 5/16 koboltti-tina | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.60
KEO 55584-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 3/8 kobolttipelti | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.24
KEO 55586-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 1/2 kobolttipohja AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€33.34
KEO 55587-TiN uppoputki 6 huilua 110 asteen 5/8 kobolttipohja AD3KVJ 3ZXL7 55587-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€53.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55585-TiN upotus 6 huilua 110 astetta 1/2 kobolttitina
€25.04 / yksikkö