Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55106-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 1/2 nopeaa teräspeltia | AD7PUU 4FVA9

KEO 55106-TiN upotuslevy 6 uraa 120 astetta 1/2 nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PUU Malli: 55106-TiNRistiviite: 4FVA9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55100-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 1/8 suurnopeusteräspelti | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.18
KEO 55101-TiN uppoputki 6 uraa 120 asteen 3/16 pikateräspelti AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.30
KEO 55102-TiN upotin 6 uraa 120 astetta 1/4 suurnopeusterästä | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€13.51
KEO 55103-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 5/16 pikateräspelti | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.30
KEO 55104-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 3/8 pikateräspeltia AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.47
KEO 55105-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 1/2 nopeaa teräspeltia | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€28.05
KEO 55107-TiN uppoputki 6 huilua 120 asteen 5/8 pikateräspelti | AD7PUV 4FVC1 55107-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55106-TiN upotuslevy 6 uraa 120 astetta 1/2 nopea teräspelti
€23.28 / yksikkö