Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53533-TIN -pora / uppopinta 100 astetta 5/8 tuuman D TiN | AG3TGG 33UU01

KEO 53533-TIN-pora / upotus 100 astetta 5/8 tuumaa D TiN

Varastossa
Tuote: AG3TGG Malli: 53533-TINRistiviite: 33UU01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija5/8
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma100
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.125
Tyyppitavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusHinta
KEO 53530-TIN -pora / uppopinta 100 astetta 5/16 tuuman D TiN | AG3TGB 33UT95 53530 tina5/161.625€28.95
KEO 53531-TIN -pora / upotettava pinta 100 astetta 3/8 tuuman D TiN | AG3TGD 33UT97 53531 tina3/81.75€32.73
KEO 53532-TIN -pora / upotin 100 asteen 1/2 tuuman halkaisija TiN | AG3TGE 33UT98 53532 tina1/21.75€38.23
KEO 53534-TIN -pora / uppopää 100 asteen 3/4 tuuman D TiN | AG3TGJ 33UU03 53534 tina3/42.375€68.51
KEO 53535-TIN -pora/upotin 100 astetta 1 tuuman halkaisija TiN | AG3TGL 33UU05 53535 tina12.625€94.68
KEO 53536-TIN -pora / uppopinta 100 astetta 1-1 / 4 tuumaa D TiN | AG3TGN 33UU07 53536 tina1.253.125€198.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53533-TIN-pora / upotus 100 astetta 5/8 tuumaa D TiN
€55.45 / yksikkö