Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35626 täpläpora 10 mm 120 astetta | AA4FAW 12J420

KEO 35626 Pistepora 10 mm 120 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAW Malli: 35626Ristiviite: 12J420

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
KokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35606 -porauspora 10 Mm 90 astetta | AA4FAG 12J407 3560690 astetta€59.19
KEO 35645 -porauspora 10 Mm 90 astetta | AA4FBJ 12J432 3564590 astetta€96.35
KEO 35655 täpläpora 10 mm 120 astetta | AA4FBU 12J441 35655120 astetta€99.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35626 Pistepora 10 mm 120 astetta
€55.94 / yksikkö