Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35609 täpläpora 16 mm 90 astetta | AA4FAK 12J410

KEO 35609 Pistepora 16 mm 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAK Malli: 35609Ristiviite: 12J410

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko16 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35629 -porauspora 16 Mm 120 astetta | AA4FAZ 12J423 35629120 astetta€87.79
KEO 35647 täpläpora 16 mm 90 astetta | AA4FBL 12J434 3564790 astetta€146.54
KEO 35657 täpläpora 16 mm 120 astetta | AA4FBW 12J443 35657120 astetta€149.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35609 Pistepora 16 mm 90 astetta
€87.79 / yksikkö