Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 34180 Nc -porakone, 90 asteen 1/8 kovametalli | AB2JKB 1MBY8

KEO 34180 Nc-pistepora 90 asteen 1/8 kovametalli

Varastossa
Tuote: AB2JKB Malli: 34180Ristiviite: 1MBY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 34187 Nc -tyyppipora 90 asteen 3/16 kovametalli | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34140 Nc -porakone, 90 asteen 1/4 kovametalli AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34312 Nc -täpläpora 90 astetta 5/16 karbidia | AB2JKE 1MBZ2 343123 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34380 Nc -porakone, 90 asteen 3/8-karbidi | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "€70.13
KEO 34120 Nc -täpläpora 90 astetta 1/2 karbidia | AB2JKG 1MBZ4 341201"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34580 Nc -porakone, 90 asteen 5/8 kovametalli | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "€192.40
KEO 34340 Nc -porakone, 90 asteen 3/4-karbidi | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "€335.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 34180 Nc-pistepora 90 asteen 1/8 kovametalli
€29.06 / yksikkö