Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TX200-kantamutteriavain Heavy Duty Sae | AC3UFK 2WFC8

KEN-TOOL TX200 Hattumutteriavain Heavy Duty Sae

Varastossa
Tuote: AC3UFK Malli: TX200Ristiviite: 2WFC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteriavain
MateriaaliTeräs
Sisältää pistorasiat1.5 "
TyyppiHeavy Duty SAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältää pistorasiatTyyppiHinta
KEN-TOOL TX9 korkkimutteriavain Sae | AC3UFG 2WFC5 TX91.5 "SAE€34.83
KEN-TOOL TX10 -mutteriavain Metric 35 Mm | AC3UFH 2WFC6 TX1035mmmetrinen€34.94
KEN-TOOL TX12-mutteriavain Metric 41 Mm | AC3UFJ 2WFC7 TX1241mmmetrinen€32.54
KEN-TOOL TX241 mutteriavain raskaaseen käyttöön | AC3UFL 2WFC9 TX24141mmRaskas metrinen€71.20
KEN-TOOL TX50 Hattumutteriavain, SAE ja Metric | AC3UFM 2WFD1 TX501-1/2" ja 41 mmSAE ja metrinen€65.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TX200 Hattumutteriavain Heavy Duty Sae
€72.78 / yksikkö